- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- スプリングベンダー 4分のおすすめ人気ランキング
スプリングベンダー 4分のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新90件の「スプリングベンダー 4分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 ベンダー」、「パイプ 曲げ ベンダー」、「銅 管 曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)
2600
銅管を中に差し込んで曲げます。
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質
ステンレス
全長(mm)
2500
お得な6本セット品です
1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用
セット内容
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
全長(mm)
295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ
1/4″(6.35mm)
全長(mm)
2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
適合サイズ
1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番
812-7958
質量(g)
200
呼び径
13
全長(m)
3
適合管
ドライフレックスパイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度
最大180°
軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。
スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容
1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質
ばね鋼
全長(mm)
290
1セット(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。
長さに応じ、自由にカット可能。
埋設配管の保護に最適。
セット内容
銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長
1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)
2600
簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。
適合パイプ呼び径
1/4・5/16・3/8インチ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
全長(mm)
290
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
1
適合管
ドライフレックスパイプ